ビデオカメラ用雲台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73722258 品番FHD-53D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

ビデオカメラや動画対応デジタル一眼レフにも適したオイルフリュード雲台です。
パン・ティルトの2つのストッパーを側面同軸に配置し、操作性を大幅に向上させました。
大型ストッパーと滑らかな動きで、快適に動画撮影を楽しめます。

積載荷重(kg)(推奨)2.5 質量(g)495 仕様水準器付 適合スペアシュー:QB-45 寸法(mm)カメラ台(パッド面):58×40 高さ(mm)84 三脚取付ねじUNC1/4
注意
※油圧式ではありません。
※縦位置にすることはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする