曜日別特売
315-B381X2/-0.1MPA-HV 密閉形連成計 B形 耐熱耐振形 旭計器工業 73752684

密閉形連成計 B形 耐熱耐振形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
圧力範囲(MPa)-0.1~2
寸法(Φmm)(面形)150
接続U3/8
ねじの種類G
内容量1個注文コード73752684品番315-B381X2/-0.1MPA-HV
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。

形状丸縁形(B型)寸法(Φmm)(面形)150圧力範囲(MPa)-0.1~2ねじの種類G接続U3/8材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする