曜日別特売
DP-7900PW-5 デジタル体重計 一体型 検定付 Yamato(大和製衡) 73765685

デジタル体重計 一体型 検定付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台適合地域5区(福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県)注文コード73765685品番DP-7900PW-5
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥64,768
販売価格(税別)
58,880
用途学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。付属品取扱説明書、保証書、ACアダプタ適合日本国計量法 JIS B7611-2 2015 L レベル材質指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET質量(kg)約11(乾電池込)使用温度範囲(℃)-10~40電源専用ACアダプタ(付属品)または、乾電池(単一形乾電池)×4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×491×795~815表示部LCD表示目量(kg)0.05機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能電池寿命(時間)3000(アルカリ電池使用時)計量方式電気抵抗線式載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354周囲湿度(%RH)30~85(結露不可)防塵防水性能IP50準拠表示内容質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン最大風袋量(kg)150(減算式)消費電力(mW)36適合地域5区(福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県)表示数字(mm)17×32計量範囲1~150kg計量精度1/3000
注意
※検定付はかりは適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。
※検定証印・基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証印に使用できません。
※取引・証明に使用する特定計量器は、定期検査を受検しなければなりません。
※乾電池は付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする