LED付き電動爪削り+角質ケアローラー セット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73769999 品番03852
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,980

爪に押し当てるだけだから、力も要らずにとっても楽です。
皮膚にふれても大丈夫なので、お子様や介護時にもおススメ!
深ヅメの心配もなし!
電動だから爪にあてるだけで削れる!
LEDライトも付くので、細かい部分も良く見えます。

材質ABS樹脂、他 質量(g)角質ケアローラー:約100、爪削り:約70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)角質ケアローラー:約16×6.5×3 寸法(幅W×奥行D)(cm)爪削り:約10×6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73769999
2022-05-10
用途:
通常の爪切り
有限会社 カレッジ・サロン・モリ 様 (飲食業)

電動爪切りは全く使い物にならない!できるものなら返品したい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする