LED付き電動爪削り+角質ケアローラー セット
|
(1件のレビュー)
爪に押し当てるだけだから、力も要らずにとっても楽です。
皮膚にふれても大丈夫なので、お子様や介護時にもおススメ!
深ヅメの心配もなし!
電動だから爪にあてるだけで削れる!
LEDライトも付くので、細かい部分も良く見えます。
材質ABS樹脂、他
質量(g)角質ケアローラー:約100、爪削り:約70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)角質ケアローラー:約16×6.5×3
寸法(幅W×奥行D)(cm)爪削り:約10×6
内容量1セット