曜日別特売
10177242 Zマーク クロメート 両ネジボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73777227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10177242 Zマーク クロメート 両ネジボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73777227
10177242 Zマーク クロメート 両ネジボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73777227

Zマーク クロメート 両ネジボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本セット内容M12六角ナット 2個/本注文コード73777227品番10177242
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
用途
梁と梁のなどの接合に
材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2質量(kg)0.3セット内容M12六角ナット 2個/本ねじの呼び寸法M12長さL(mm)390トラスコ品番223-7062規格Zマーク金物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする