曜日別特売
10177223 Zマーク クロメート 両ネジボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73777349

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10177223 Zマーク クロメート 両ネジボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73777349
10177223 Zマーク クロメート 両ネジボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73777349

Zマーク クロメート 両ネジボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本セット内容M16六角ナット 2個/本注文コード73777349品番10177223
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
用途
梁と梁のなどの接合に
材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2質量(kg)1.2セット内容M16六角ナット 2個/本ねじの呼び寸法M16長さL(mm)600トラスコ品番223-7076規格Zマーク金物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする