アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの イベント・ノベルティ・行楽用品
アイリスオーヤマの アウトドア・行楽用品
アイリスオーヤマの ファニチャー
キャンプチェア ロータイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73784516
品番
CC-LOW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
安定した座り心地にこだわった、キャンプチェアロータイプです。
収納や持ち運びに便利な収納袋が付いています。
ドリンクホルダー付きサイドテーブルが付いています。
色
ベージュ
質量(g)
1500
耐荷重(kg)
約120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×540×685
収納時寸法(mm)
約400×100×200
座面高さ(mm)
約300