アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの イベント・ノベルティ・行楽用品
アイリスオーヤマの アウトドア・行楽用品
アイリスオーヤマの ファニチャー
ウッドグレインテーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ハイスタイル時:約700×700×700/ロースタイル時:約700×700×380
注文コード
73784683
品番
WGT-700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ロールトップでコンパクトに収納できるウッドグレインテーブルです。
テーブルサイドにはビニール袋が掛けられるフックが付いています。
天板の下には、メッシュ棚が付いているので、軽いものを入れておけます。
色
ナチュラル
質量(g)
3200
耐荷重(kg)
約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ハイスタイル時:約700×700×700/ロースタイル時:約700×700×380