ヘキサタープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73784717 品番 HT-440
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

デイキャンプやピクニックなどのアウトドアシーンで快適にお使いいただけるヘキサタープです。
UPF50+の紫外線保護指数をほこり、肌を守ってくれるから日差し除けにもおすすめです。
耐水圧2000mmに対応。急な雨にも安心です。
ロープには反射材がついているから、夜の暗いシチュエーションも張り綱の位置を確認できます。

仕様UPF50+ セット内容タープ本体1枚、ポール2本、センターロープ2本、サイドロープ4本、ペグ8本、キャリーバッグ1個 ベージュ 質量(g)4400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約4400×4400×2310、収納時:約680×110×110 耐水圧(mm)2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする