曜日別特売

モービルギヤ 600XP

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(20L)注文コード73789705品番320
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

強化された磨耗防止性能により、ギヤ上のマイクロピッチング(微小磨耗)減少
磨耗粒子により生じる堆積物の低減
ベアリング磨耗の防止性向上
様々なシール材との非常に優れた適合性
オイルの酸化や熱劣化に対する優れた抵抗力
スラッジやデポジット生成に対する優れた防止性
幅広い用途
鉄製部品における最適な錆・腐食防止性、および銅製部品や軟金属系合金部品においても最適な耐腐食性を発揮
良好な消泡性、抗乳化性

用途
コンベア、攪拌機、乾燥機、ファン、ミキサー、プレス機、果肉採取器、ポンプ(採油ポンプ含む)、選別機、押出機、およびその他の高負荷用途で使用される工業用歯車装置
ウインチ、ウィンドラス、クレーン、回転ギヤ、ポンプ、エレベーターおよびラダーキャリアなどの主要推進機器、遠心機、甲板機械を含む船舶用歯車装置
ギヤ以外の用途としてはシャフトカップリング、ねじ、低速・高負荷のすべり軸受および転がり軸受け
適合範囲ギヤ容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,480/税込1,628
沖縄地方数量1につき3,180/税込3,498
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38584165
2021-07-13
用途: 印刷機のメンテナンス用
アサヒ印刷工業株式会社製造業

年に一度、メンテナンス用に使用しておりますが
とても使いやすく品質共に問題なく使用できております。

対象商品 : 38584174
2016-06-03
用途: 機械のメンテ時
サービス業

メーカー品なので安心です

対象商品 : 38584174
2013-12-27
用途: 削岩機オイルとして
平戸横浜株式会社

良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする