※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EXN02R008M08.0-01L 高送り加工用柄付きカッタ EXN02 タンガロイ 73792697 EXN02R008M08.0-01L 高送り加工用柄付きカッタ EXN02 タンガロイ 73792697

高送り加工用柄付きカッタ EXN02

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73792697 品番 EXN02R008M08.0-01L
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法CICT(mm)1 寸法APMX(mm)0.5 寸法DCX(mm)8.00 寸法DCONMS(mm)8.000 寸法LS(mm)59.0 寸法LF(mm)90.00 寸法LH(mm)31.0 寸法KAPR(°)17.0 質量(kg)0.03 給油方式オイルホールあり 型番LNMU0202ZER-MM 直径(Φmm)3.95 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする