※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
高送り加工用柄付きカッタ EXN02
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73792733
品番
EXN02R012M12.0-02L
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
寸法CICT(mm)
2
寸法APMX(mm)
0.5
寸法DCX(mm)
12.00
寸法DCONMS(mm)
12.000
寸法LS(mm)
60.0
寸法LF(mm)
110.00
寸法LH(mm)
50.0
寸法KAPR(°)
17.0
質量(kg)
0.08
給油方式
オイルホールあり
型番
LNMU0202ZER-MM
直径(Φmm)
7.80
RoHS指令(10物質対応)
対応