※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HXN02R010MM06-02 ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXN02-M タンガロイ 73792819 HXN02R010MM06-02 ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXN02-M タンガロイ 73792819

ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXN02-M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73792819 品番HXN02R010MM06-02
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
寸法CICT(mm)2 寸法APMX(mm)0.5 寸法DCX(mm)10.00 寸法DCSFMS(mm)9.50 接続ねじM6 寸法OAL(mm)31.50 寸法LF(mm)17.00 寸法H(mm)7.0 寸法KAPR(°)17.0 質量(kg)0.01 給油方式オイルホールあり 直径(Φmm)5.85 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする