※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの モジュラータイプ
ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXN02-M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73792828
品番
HXN02R012MM06-02
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法CICT(mm)
2
寸法APMX(mm)
0.5
寸法DCX(mm)
12.00
寸法DCSFMS(mm)
10.00
接続ねじ
M6
寸法OAL(mm)
31.50
寸法LF(mm)
17.00
寸法H(mm)
7.0
寸法KAPR(°)
17.0
質量(kg)
0.02
給油方式
オイルホールあり
直径(Φmm)
7.80
RoHS指令(10物質対応)
対応