※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの モジュラータイプ
ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXN02-M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73792837
品番
HXN02R016MM08-04
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法CICT(mm)
4
寸法APMX(mm)
0.5
寸法DCX(mm)
16.00
寸法DCSFMS(mm)
14.50
接続ねじ
M8
寸法OAL(mm)
40.00
寸法LF(mm)
23.00
寸法H(mm)
10.0
寸法KAPR(°)
17.0
質量(kg)
0.03
給油方式
オイルホールあり
直径(Φmm)
11.80
RoHS指令(10物質対応)
対応