※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HXN02R020MM10-05 ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXN02-M タンガロイ 73792846 HXN02R020MM10-05 ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXN02-M タンガロイ 73792846

ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXN02-M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73792846 品番HXN02R020MM10-05
参考基準価格(税別)¥54,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
寸法CICT(mm)5 寸法APMX(mm)0.5 寸法DCX(mm)20.00 寸法DCSFMS(mm)17.80 接続ねじM10 寸法OAL(mm)49.00 寸法LF(mm)30.00 寸法H(mm)15.0 寸法KAPR(°)17.0 質量(kg)0.06 給油方式オイルホールあり 直径(Φmm)15.80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする