※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
直角肩加工用カッタ TPAV12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73793029
品番
TPAV12M050B22.0R08
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法CICT(mm)
8
寸法APMX(mm)
11.50
寸法DCONMS(mm)
22.000
寸法CBDP(mm)
20.000
寸法DCSFMS(mm)
47.00
寸法KWW(mm)
10.40
寸法b(mm)
6.30
寸法LF(mm)
40.00
質量(kg)
0.37
給油方式
オイルホールあり
型番
AVMT120408PDER-MM
直径(Φmm)
50.00
RoHS指令(10物質対応)
対応