※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの モジュラータイプ
肩加工用カッタヘッド HPAV12-M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73793117
品番
HPAV12M025M12R06
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法CICT(mm)
6
寸法APMX(mm)
11.50
寸法DCSFMS(mm)
23.00
接続ねじ
M12
寸法OAL(mm)
57.00
寸法LF(mm)
35.00
質量(kg)
0.1
給油方式
オイルホールあり
型番
AVMT120408PDER-MM
寸法H(mm)
17.0
直径(Φmm)
25.00
RoHS指令(10物質対応)
対応