※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPA04R010M10.0-02 肩削り加工柄付きカッタ EPA04 タンガロイ 73793433 EPA04R010M10.0-02 肩削り加工柄付きカッタ EPA04 タンガロイ 73793433

肩削り加工柄付きカッタ EPA04

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73793433 品番EPA04R010M10.0-02
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
寸法CICT(mm)2 寸法APMX(mm)3.50 寸法DCONMS(mm)10.000 寸法LS(mm)60.0 寸法LH(mm)20.0 質量(kg)0.04 給油方式オイルホールあり 型番TOMT040204PXER-MM 直径(Φmm)10.00 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする