※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
肩削り加工柄付きカッタ EPA04
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73793503
品番
EPA04R016M16.0-03L
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法CICT(mm)
3
寸法APMX(mm)
3.50
寸法DCONMS(mm)
16.000
寸法LS(mm)
105.0
寸法LF(mm)
140.00
寸法LH(mm)
35.0
質量(kg)
0.19
給油方式
オイルホールあり
型番
TOMT040204PXER-MM
直径(Φmm)
16.00
RoHS指令(10物質対応)
対応