※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
肩削り加工柄付きカッタ EPA04
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73793519
品番
EPA04R020M20.0-05
参考基準価格(税別)
¥53,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法CICT(mm)
5
寸法APMX(mm)
3.50
寸法DCONMS(mm)
20.000
寸法LS(mm)
70.0
寸法LH(mm)
30.0
質量(kg)
0.21
給油方式
オイルホールあり
型番
TOMT040204PXER-MM
直径(Φmm)
20.00
RoHS指令(10物質対応)
対応