※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPA04R025M25.0-06 肩削り加工柄付きカッタ EPA04 タンガロイ 73793546 EPA04R025M25.0-06 肩削り加工柄付きカッタ EPA04 タンガロイ 73793546

肩削り加工柄付きカッタ EPA04

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73793546 品番EPA04R025M25.0-06
参考基準価格(税別)¥59,200 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
寸法CICT(mm)6 寸法APMX(mm)3.50 寸法DCONMS(mm)25.000 寸法LS(mm)80.0 寸法LF(mm)115.00 寸法LH(mm)35.0 質量(kg)0.39 給油方式オイルホールあり 型番TOMT040204PXER-MM 直径(Φmm)25.00 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする