※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ TOMT04-MM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.4
注文コード
73793589
品番
TOMT040204PXER-MM AH3225
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法S(mm)
2.20
寸法LE(mm)
3.60
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
0.6
最大切込み(mm)
3.50
寸法IC(mm)
4.000