RMCK20-400 強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・カラビナフック付 ラクテム 73795804 RMCK20-400 強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・カラビナフック付 ラクテム 73795804 RMCK20-400 強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・カラビナフック付 ラクテム 73795804 RMCK20-400 強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・カラビナフック付 ラクテム 73795804 RMCK20-400 強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・カラビナフック付 ラクテム 73795804 RMCK20-400 強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・カラビナフック付 ラクテム 73795804

強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・カラビナフック付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)20 寸法L(mm)400 注文コード73795804 品番RMCK20-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は寸法D・寸法Lなど21種類から選べます 他の種類を見る
セット内容本体1個、リング2個、チェーン1個、フック1個、ゴム1枚 材質/仕上キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム/ニッケルメッキ、リング:SUS304/電解研磨、チェーン:SUS304/電解研磨 寸法L(mm)400 寸法D(mm)20 材質(ねじ部)ねじ部:SUS304相当、留め具:SUS303、フック:アルミ合金(黒)、ゴム:CRスポンジ(黒) 寸法T(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする