画像準備中

DL-1スペシャル ディーゼルオイル 5W-30

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(20L) 注文コード73796249 品番KLBXA-05302-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
SAE5W-30 APIDL-1 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39456997
2020-05-21
用途:
ディーゼルワゴンのオイル交換
株式会社豊運輸 様 (運輸・通信業)

現在の排ガスディーゼルワゴンに欠かせないもの
自社は、日産車所有の為メンテナンスに必需です。
日産DL−1という事で良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
39456997
2020-08-13
用途:
車のオイル交換
M'sサービス 様 (建設業・工事業)

車屋に行くより自分でやった方が早いで購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする