DAISHIN(大進)
DAISHIN(大進)の ワーキングウェア
DAISHIN(大進)の ヒートジャケット・ベスト
大進 防寒あったかベスト用充電器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73796398
品番
WV-BC20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
大進あったかベスト、ブルゾン用バッテリー
質量(g)
約75
出力
DC5V/1.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約30×75×50(突起物を含まず)
入力
AC100〜240(50/60Hz)/20VA
ケーブル長(cm)
約85