特性耐衝撃
材質コーナーガード:シリコンゴム、シールドガスケット:導電性繊維・TPE、取付ビス(六角穴付):ステンレス
付属品六角穴付ボルトM4 ×12×8本、六角レンチ
色シルバー/ライム
タイプSL
表面処理パネル:塗装-裏面導通処理
外形寸法D(mm)300
外形寸法W(mm)199
外形寸法H(mm)119
材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)
材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
有効寸法(幅)(mm)131(内部)
有効寸法(奥行)(mm)280(内部)
有効寸法(高さ)(mm)98(内部)
材質(パネル)アルミ板A1100 P
表面処理(カバー)上/下:塗装-内面無処理