曜日別特売
CAC-HD14EY10BK HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード やわらか イーサネット対応 RoHS ブラック エレコム 73821798

CAC-HD14EY10BK HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード やわらか イーサネット対応 RoHS ブラック エレコム 73821798
CAC-HD14EY10BK HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード やわらか イーサネット対応 RoHS ブラック エレコム 73821798
CAC-HD14EY10BK HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード やわらか イーサネット対応 RoHS ブラック エレコム 73821798
CAC-HD14EY10BK HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード やわらか イーサネット対応 RoHS ブラック エレコム 73821798
CAC-HD14EY10BK HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード やわらか イーサネット対応 RoHS ブラック エレコム 73821798
CAC-HD14EY10BK HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード やわらか イーサネット対応 RoHS ブラック エレコム 73821798
CAC-HD14EY10BK HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード やわらか イーサネット対応 RoHS ブラック エレコム 73821798
CAC-HD14EY10BK HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード やわらか イーサネット対応 RoHS ブラック エレコム 73821798
CAC-HD14EY10BK HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード やわらか イーサネット対応 RoHS ブラック エレコム 73821798

HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード やわらか イーサネット対応 RoHS ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)約1※コネクター含まず
内容量1本注文コード73821798品番CAC-HD14EY10BK
参考基準価格(税別)¥2,981販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用!1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。
4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。
配線時の取り回しがしやすく束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。
メーカー従来品に比べ、体積比を約50%小型化した小型コネクタを採用しています。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
10.2Gbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。
色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。

ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証ケーブル長(m)約1※コネクター含まずコネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールドケーブル太さ(mm)約4.5ケーブルタイプやわらか
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする