曜日別特売
DGW-HD14SSM20BK HDMIケーブル miniHDMI-HDMI 4K対応 スーパースリム デジカメ用 ブラック エレコム 73822114

DGW-HD14SSM20BK HDMIケーブル miniHDMI-HDMI 4K対応 スーパースリム デジカメ用 ブラック エレコム 73822114
DGW-HD14SSM20BK HDMIケーブル miniHDMI-HDMI 4K対応 スーパースリム デジカメ用 ブラック エレコム 73822114
DGW-HD14SSM20BK HDMIケーブル miniHDMI-HDMI 4K対応 スーパースリム デジカメ用 ブラック エレコム 73822114
DGW-HD14SSM20BK HDMIケーブル miniHDMI-HDMI 4K対応 スーパースリム デジカメ用 ブラック エレコム 73822114
DGW-HD14SSM20BK HDMIケーブル miniHDMI-HDMI 4K対応 スーパースリム デジカメ用 ブラック エレコム 73822114
DGW-HD14SSM20BK HDMIケーブル miniHDMI-HDMI 4K対応 スーパースリム デジカメ用 ブラック エレコム 73822114
DGW-HD14SSM20BK HDMIケーブル miniHDMI-HDMI 4K対応 スーパースリム デジカメ用 ブラック エレコム 73822114

HDMIケーブル miniHDMI-HDMI 4K対応 スーパースリム デジカメ用 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)2
内容量1本注文コード73822114品番DGW-HD14SSM20BK
参考基準価格(税別)¥6,242販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

デジタルカメラやデジタルビデオカメラで撮った映像をテレビで楽しめる。4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Miniケーブル(カテゴリー2)”です。
ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)搭載のAV機器と、HDMI-Mini出力端子(Type C)を持つカメラ機器を接続できます。
取り回ししやすい直径約3.2mmのスーパースリムケーブルを採用しています。
ケーブル接続時、カメラ本体に干渉しにくいコンパクトコネクタを採用しています。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
3D映像(1080p×2画面)、4K×2K(4096×2160ドット)解像度に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。

ブラック規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA/19ピン) - HDMI miniプラグ(タイプC/19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI miniプラグ(タイプC/19ピン)側:HDMI mini出力端子を持つデジタルカメラ・デジタルビデオカメラ等プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約3.2対応解像度4K×2K,フルHD(1080p)ケーブルタイプスーパースリムタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする