色ブラック
Bluetoothver.3.0
付属品ハンドルホルダー 両面テープ ボタン型電池(CR2016)
その他筐体の一部にアルミニウムを採用
質量(g)9.9(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0〜40
対応機種HIDプロファイルに対応したBluetooth搭載機器(スマートフォンなど)
発光色ブルー
使用電源ボタン型電池(CR2016)
寸法(Φ×mm)36.3×9.4(本体のみ)
保証期間1年間(電池切れに関しては対象外)
使用地区日本
保存温度範囲(℃)-10〜60
各種認証技術基準適合証明 Bluetooth SIG 認証
通信距離(m)【Bluetooth】最大約10(Class2)
対応プロファイルHID