LAT-RC01SV 車載用Bluetooth(R)リモコン エレコム 73822805

 

LAT-RC01SV 車載用Bluetooth(R)リモコン エレコム 73822805 LAT-RC01SV 車載用Bluetooth(R)リモコン エレコム 73822805 LAT-RC01SV 車載用Bluetooth(R)リモコン エレコム 73822805

車載用Bluetooth(R)リモコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73822805 品番LAT-RC01SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スマホの音楽を手元で簡単に操作できる!Bluetooth(R)接続で曲送り/曲戻し/再生/一時停止/音量調整ができる車載用Bluetooth(R)リモコン。

シルバー Bluetoothver.3.0 付属品ハンドルホルダー 両面テープ ボタン型電池(CR2016) 仕様筐体の一部にアルミニウムを採用 使用温度範囲(℃)0〜40 寸法(直径Φ×高さH)(mm)36.3×9.4 本体質量(g)9.9 接続方式Bluetooth 対応機種HIDプロファイルに対応したBluetooth搭載機器(スマートフォンなど) 発光色ブルー 使用電源ボタン型電池(CR2016) 保証期間1年(電池切れに関しては対象外) 保存温度範囲(℃)-10〜60 適合地域日本 各種認証技術基準適合証明 Bluetooth SIG 認証 プロファイルHID 通信距離(m)(最大)約10(クラス2)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73822805 LAT-RC01SV 73822796 LAT-RC01BK 車載用Bluetooth(R)リモコン エレコム 車載用Bluetooth(R)リモコン エレコム 1個 1,398 税込1,538

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする