曜日別特売
LD-TWS/BU5 LANケーブル cat7 より線 爪折れ防止 つめ折れ防止保護カバー付き RoHS LD-TWS エレコム 73823575

LD-TWS/BU5 LANケーブル cat7 より線 爪折れ防止 つめ折れ防止保護カバー付き RoHS LD-TWS エレコム 73823575
LD-TWS/BU5 LANケーブル cat7 より線 爪折れ防止 つめ折れ防止保護カバー付き RoHS LD-TWS エレコム 73823575
LD-TWS/BU5 LANケーブル cat7 より線 爪折れ防止 つめ折れ防止保護カバー付き RoHS LD-TWS エレコム 73823575
LD-TWS/BU5 LANケーブル cat7 より線 爪折れ防止 つめ折れ防止保護カバー付き RoHS LD-TWS エレコム 73823575
LD-TWS/BU5 LANケーブル cat7 より線 爪折れ防止 つめ折れ防止保護カバー付き RoHS LD-TWS エレコム 73823575
LD-TWS/BU5 LANケーブル cat7 より線 爪折れ防止 つめ折れ防止保護カバー付き RoHS LD-TWS エレコム 73823575
LD-TWS/BU5 LANケーブル cat7 より線 爪折れ防止 つめ折れ防止保護カバー付き RoHS LD-TWS エレコム 73823575
LD-TWS/BU5 LANケーブル cat7 より線 爪折れ防止 つめ折れ防止保護カバー付き RoHS LD-TWS エレコム 73823575
LD-TWS/BU5 LANケーブル cat7 より線 爪折れ防止 つめ折れ防止保護カバー付き RoHS LD-TWS エレコム 73823575

LANケーブル cat7 より線 爪折れ防止 つめ折れ防止保護カバー付き RoHS LD-TWS

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)約5※コネクター含まず
内容量1本注文コード73823575品番LD-TWS/BU5
3月17日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

次世代10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に完全準拠。高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー7準拠LANケーブル。
高速光通信に最適な次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応したカテゴリー7準拠LANケーブルです。
カテゴリー6の2倍以上である600MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。
ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。
従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。
ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル規格Cat7準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)※Cat7準拠はケーブル部のみ。コネクターはRJ-45仕様。ケーブル長(m)約5※コネクター含まず爪折れ防止ブルー結線方式ストレート結線構造ヨリ線(24AWG)仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約8.2パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73823557
2018-10-16
用途: ネット接続

CAT7ということで選択。特に問題はなく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする