エレコム
エレコムの 記録メディア・メモリー
エレコムの マイクロSDカード
エレコムの マイクロSDXC
マイクロSDカード 【UHS-I】 SD変換アダプタ付 読出80MB/s 高速データ転送 データ復旧サービス メモリーカード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
記憶容量(GB)
128
注文コード
73824196
品番
MF-MS128GU13V3R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
この商品は
記憶容量・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
UHS-I,UHSスピードクラス「Class3」,ビデオスピードクラス「V30」に対応し、4K動画にも最適な高速タイプのmicroSDメモリカード。
転送速度(MB/sec)
30(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読出:80、書込:60
付属品
SD変換アダプタ×1
質量(g)
約0.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15×1×11
インターフェース
microSD
保証期間
1年間(データ復旧サービス含む)
記憶容量(GB)
128
メモリーカード
microSDXC
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-I U3
ビデオスピードクラス
V30