USB3-AC10NBK USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 3A出力 3重シールドケーブル エレコム 73826025

USB3-AC10NBK USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 3A出力 3重シールドケーブル エレコム 73826025
USB3-AC10NBK USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 3A出力 3重シールドケーブル エレコム 73826025

USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 3A出力 3重シールドケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)1.0※コネクタ含む
ケーブル太さ(mm)4.5
内容量1本注文コード73826025品番USB3-AC10NBK
参考基準価格(税別)¥4,470販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品。
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。
USBStandard-A端子搭載のパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。
Chromebook対応認定を取得した製品です。
USBStandard-A端子搭載パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)を搭載している周辺機器を接続できるUSB3.1ケーブルです。
USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。
最大5V、3Aの大電流を送電可能です。※パソコン等の性能によって供給される電流値が異なります。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。
「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。

ケーブル長(m)1.0※コネクタ含む仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB3.1規格正規認証品コネクタ形状USB3.1 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド3重シールドケーブル太さ(mm)4.5転送速度(Gbps)最大10※理論値パッケージPET箱+紙台紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73826025
2019-04-19
用途: スマホとPCの繋ぎ
株式会社岡村地質

何も問題無くPCに簡単に映像などを挿入する事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする