‐ DS-30AL リアハブスタンド MINOURA(箕浦) 73827118

DS-30AL リアハブスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73827118 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,528

DS-30BLTを40%軽量化したアルミ製リアハブスタンド。
後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ自立させるタイプのスタンド。
クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせてしっかりと保持が可能。
本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm(BMXや折り畳み車などの小径車用)/ 365mm(一般的な26インチ / 700cサイズのホイール用)の2段階に高さを調節することが可能。
2段階の高さ調整により微調整の手間がなく、素早く使用することが可能。
使用しない時には薄く折り畳むことが可能。

材質アルミニウム シルバー 質量(g)420 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)(収納時)420×305×40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(展開時)305×285×380 ポジションロー:〜24inch、ハイ:26inch〜700C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする