Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の 一般電球タイプLED電球
LED電球 小形電球 E17 広配光タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73829078
品番
LDA4NGE17K40ESW2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
LEDパッケージと点灯回路を一体化し、電球と同じE口金をつけたランプです。40形相当
口金
E17
光色
昼白色相当
色温度(K)
5000
明るさ
小形電球40形相当
長さ(mm)
67
質量(g)
35
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
外径(Φmm)
35
定格消費電力(W)
3.9
全光束(Lm)
440
定格寿命(時間)
40000
対応
断熱材施工器具・密閉型器具・屋外器具
定格入力電流(A)
0.07
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.8
配光角度(°)
約180
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
84
電球の種類
LED
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73829078
LDA4NGE17K40ESW2
25153819
LDA4NGE17K40ESW2F
LED電球E17広配光
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
2,698
税込
¥
2,968
パッケージに違いがあります