曜日別特売
LDA5L20E17CDW LED電球 E17小型電球クリアタイプ Panasonic(パナソニック) 73829148

LED電球 E17小型電球クリアタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード73829148品番LDA5L20E17CDW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

メーカー独自の技術により、LEDモジュールをガラスグローブの中央部にマウントし、透明性の基板を採用することで、光が中心部から上下に発光。
クリアガラスを活かすきらめくあかりを演出します。ランプのきらめきを楽しめる、透明なシャンデリアやペンダントでの使用がおすすめです。

口金E17定格消費電力(W)5定格電圧(V)100光色電球色相当種別25形相当長さ(mm)82質量(g)55周波数(Hz)50/60共用外形(mm)43外径(Φmm)43全光束(Lm)230定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2000定格入力電流(A)0.078光源色電球色相当エネルギー消費効率(Lm/W)46電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする