ワンタッチ分割トロイダルコア TFN・TFTシリーズ

(4件のレビュー)
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 質量(g)15 インピーダンス(Ω)25MHz:最低46/100MHz:最低90 注文コード73830716 品番TFN-102010
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は質量・インピーダンスなど6種類から選べます 他の種類を見る

電子機器ケーブルのノイズを除去する為の低価格なトロイダルコアです。
環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。
樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。
機器への固定もできる構造をもちながらシンプルな省スペース型になっております。

A24.1 B9.9 質量(g)15 D16.8 C15 E19.6 適合ケーブル(Φmm)8.8以下 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)25MHz:最低46/100MHz:最低90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
製品への組み込み
ブレインビジョン株式会社 様

スイッチングレギュレータ(AC-DC)からラインへの放射ノイズカットに使っています。インレット手前でラインを一回ループさせると、100クラスの電源なら、これだけでCEの基準をクリアできますよ。逆に言うと、トロイダルを着けないとCoselもTDKも放射ノイズでアウトです。知ってました?

対象商品:
88359731
2022-11-08
用途:
ノイズ対策
後藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ノイズ対策で購入しました。まだ取り付けて無いですが、とりあえず商品には満足してます

対象商品:
73830734
2022-06-09
用途:
パソコンの電源ライン上のノイズカットに使用しました。
その他業種

パソコンの電源ハーネスに装着してみました。モニターのアイコンのボヤケが綺麗になった様に思います。

対象商品:
88359731
2018-04-02
用途:
発電機のノイズ除去等

まあ、ノイズって目に見えませんから、効果があるかどうか分かりませんが、保険ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする