電子機器ケーブルのノイズを除去する為の低価格なトロイダルコアです。 環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。 樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。 機器への固定もできる構造をもちながらシンプルな省スペース型になっております。
スイッチングレギュレータ(AC-DC)からラインへの放射ノイズカットに使っています。インレット手前でラインを一回ループさせると、100クラスの電源なら、これだけでCEの基準をクリアできますよ。逆に言うと、トロイダルを着けないとCoselもTDKも放射ノイズでアウトです。知ってました?
ノイズ対策で購入しました。まだ取り付けて無いですが、とりあえず商品には満足してます
パソコンの電源ハーネスに装着してみました。モニターのアイコンのボヤケが綺麗になった様に思います。
まあ、ノイズって目に見えませんから、効果があるかどうか分かりませんが、保険ですね。