PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ラベル関連商品
レーザープリンタ用コンポーネントラベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000枚)
材質
ポリエステル、アクリル系感圧粘着剤
注文コード
73832255
品番
C100X025YJT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
様々な用途に使用できるラベルです。
各種機器やプリント基板および配電盤などの平面での表示に適しています。
耐熱性に優れています。
伸縮せず簡単には引き裂くことができません。
色
白
材質
ポリエステル、アクリル系感圧粘着剤
質量(g)
853
使用温度範囲(℃)
-40〜150
縦(mm)
25.4
用途
各種表示
トラスコ品番
836-0476
横(mm)
6.4
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73832255
C100X025YJT
70374055
C100X025YJT
レーザープリンタ用コンポーネントラベル
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(20000枚)
¥
66,980
税込
¥
73,678
内容量に違いがあります。