ARCHISS
ARCHISSの PCアクセサリー
ARCHISSの PC・CPUスタンド
ARCHISSの ノートPCスタンド
BIG DOUBLE-SWING-STAND BY ME 折り畳み式タブレットスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73836736
品番
AS-BWBM-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
タブレット・ゲーム機・モバイル機専用アルミスタンド。
7インチから13インチ程度までの大きさにも安心のビッグサイズ。
2本の可動軸で思いのまま。角度や高さを自由に調整可能です。
材質
アルミ合金、シリコン、ABS
寸法(mm)
約120×140×155(使用時)、約120×150×33(折畳時)、突起部除く
色
ブラック
質量(g)
約320
適合サイズ
7〜13インチタブレット
保証期間
6か月
耐荷重(g)
約900
注意
※縦置き等でタップ等をすると不安定になる場合があります。安定した状態でご使用ください。