多様なサイズに対応可能な挟み込み式ホルダー。 約4インチ〜約12.9インチ(約120〜215mm)のスマートフォン及び、タブレットに対応しています。 ホルダー部は360度回転可、3つの可動軸により、角度、高さ、縦横と自由自在に調節して使用できます。 最長325mmのロングアームで、高い目線での作業に最適です。 台座部分は約1kgの重量があるので、タブレット使用時にも安定して作業を行うことが可能です。