HOOH 難燃カーゴ

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73842537 品番 4204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

火が着火しても炭化して燃え広がらない、両脇マチ入りビックポケット、両脇・後ろ天ぶた隠しドット、すそ紐通し穴付き

種別カーゴスラックス ネイビー サイズM 混率(%)綿100 股下(cm)80 ウエスト(cm)80 機能耐炎、耐熱、制電性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73842564
2025-08-27
用途:
工場内作業時

4度目の購入ですが、生地もしっかりとしていて着心地もいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
73842756
2022-08-12
用途:
溶接、溶断作業
合同会社芳野重機工業 様 (製造業)

2本購入 1本不良品 写真付きで交換請求するも返事迄4-5日さらにメーカーで検査したいのらしいから一週間預かるらしいです。
チャットサポート メール等、相談させて貰ったのですが、全く誠意は感じられませんでしたので廃棄する事にしました。

もう1本の正規品を使ってみての感想は、洗濯後に綿なのでワンサイズ小さくなりますね
高い価格の割の不具合率、その後の対応、とてもオススメ出来ません。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする