ノートパソコン&タブレットスタンド アルミ合金製 コンパクト 折りたたみ式 専用ポーチ付き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73843989 品番 TR-PST002-PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ノートパソコンやタブレットに対応し、使いやすい角度に調節可能です。
本体接地面が少ない為、パソコンの排熱にも効果的です。
折りたたみ可能で、収納や持ち運びに適してます。
持ち運びに便利な収納袋がついてます。

用途ビジネス、商用施設、各種施設で快適なデスクワーク環境を実現。 材質アルミ合金、シリコン ピンク 質量(g)約256 本体寸法(mm)約275×30×60(折りたたみ時) 適合サイズ〜15.6インチノートPC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73843998
2022-05-19
用途:
パソコン使用時(ネット検索、動画視聴、その他)
その他業種

・軽く、コンパクトに折りたためて持ち運びも楽です。
・付属の袋がついていて、カバンへの収納時も便利です。
・パソコンに接する面、テーブルに接する面の両方に滑り止めがついていてこれもGOOD
・しいて言うなら、角度調整の棒が抜ける事があるので、カチッとはまってくれるとより良いです。
・配送スピード、梱包などは全く問題ありませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする