ノートパソコン・タブレットスタンド 折りたたみ式 アルミ合金製

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73844007 品番 TRM-ST001-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

15.6インチまでの幅広いサイズのノートパソコンやタブレットに対応します。
人間工学に基づいて設計されており、自分の最適な高さ・角度を調整できます。どこでも正しい姿勢を保つことができ長時間の作業で身体にかかる負担の軽減に役立ちます。
表面4か所、PCストッパー2か所、底部4か所に滑り止めゴムがついているので安定してご使用いただけます。
アルミ合金製でしっかりとした造りながら、中央・左右に穴が開いているので放熱性能が高いです。

用途ビジネス、商用施設、各種施設で快適なデスクワーク環境を実現。 材質アルミ合金、スチール、シリコン ブラック 質量(g)約700 耐荷重(kg)25 本体寸法(mm)約270×224×38(折りたたみ時) 適合サイズ〜15.6インチノートPC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70602456
2023-09-08
用途:
データ入力、プレゼンテーション。

データ入力時の肩、背中への負担が軽くなった。パワポ使用時は、立ったままノートパソコンの画面を確認できます。作りがしっかりしています

対象商品:
70602456
2021-10-28
用途:
PC作業用
その他業種

少し調整ネジが固めではありましたが、その分安定性に優れておりPCに手を置いて多少荷重しても大丈夫でした!このスタンドが届いてから姿勢が良くなり作業効率が上がってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする