- スタッドレス(冬)タイヤ&ホイール 4本セット 【軽トラ・軽バン】 Goodyear 73845093

※代表画像です

- スタッドレス(冬)タイヤ&ホイール 4本セット 【軽トラ・軽バン】 Goodyear 73845093
- スタッドレス(冬)タイヤ&ホイール 4本セット 【軽トラ・軽バン】 Goodyear 73845093
- スタッドレス(冬)タイヤ&ホイール 4本セット 【軽トラ・軽バン】 Goodyear 73845093

スタッドレス(冬)タイヤ&ホイール 4本セット 【軽トラ・軽バン】

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット(4本)注文コード73845093品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

タイヤとホイールがセット(組込み・バランス調整済)でお買い得な商品です。

用途軽トラ・軽バンメタリックグレーサイズ12インチ3.5J 4-100 +42本数4本タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) アイスナビCARGOタイヤサイズ145R12 6PRホイールラピッドパフォーマンス ZE10タイヤ幅(mm)145リム径(inch)12偏平率(%)80商品タイプタイヤ+ホイール適合ボディタイプ軽トラ・軽バン

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする