Goodyear
スタッドレス(冬)タイヤ&ホイール 4本セット 【軽トラ・軽バン】
タイヤとホイールがセット(組込み・バランス調整済)でお買い得な商品です。
用途
軽トラ・軽バン
本数
4本
タイヤタイプ
GOODYEAR(グッドイヤー) アイスナビCARGO
タイヤサイズ
145R12 6PR
タイヤ幅(mm)
145
リム径(inch)
12
偏平率(%)
80
商品タイプ
タイヤ+ホイール
適合ボディタイプ
軽トラ・軽バン
内容量
1セット(4本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ホイール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73845093
-
メタリックグレー
12インチ3.5J 4-100 +42
ラピッドパフォーマンス ZE10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73845109
-
シルバー
12インチ3.5J 4-100 +43
LVF Ⅱ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73845118
-
ティーグレー
12インチ3.5J 4-100 +43
LVF Ⅱ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください