※代表画像です
Goodyear
スタッドレス(冬)タイヤ&ホイール 4本セット 【軽トラ・軽バン】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(4本)
注文コード
73845118
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
タイヤとホイールがセット(組込み・バランス調整済)でお買い得な商品です。
用途
軽トラ・軽バン
色
ティーグレー
サイズ
12インチ3.5J 4-100 +43
本数
4本
タイヤタイプ
GOODYEAR(グッドイヤー) アイスナビCARGO
タイヤサイズ
145R12 6PR
ホイール
LVF Ⅱ
タイヤ幅(mm)
145
リム径(inch)
12
偏平率(%)
80
商品タイプ
タイヤ+ホイール
適合ボディタイプ
軽トラ・軽バン
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000