曜日別特売
STP28X10MRD カテゴリ6A細径シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 73846133

カテゴリ6A細径シールドパッチコード

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ケーブル長(m)10
内容量1本注文コード73846133品番STP28X10MRD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べて運用コストを削減できます。

用途シールドでのLAN配線。トラスコ品番836-7593質量(g)227ケーブル長(m)10仕様両端RJ45プラグ付パッチコード材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT6Aケーブルスリムケーブル外径(Φmm)4.7使用場所屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする